DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 1-polig 25mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VF33XR2
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 7 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364165564
Sonepar Artikelnummer
120511254
Hersteller Artikelnummer
VF33XR2
Hersteller Typ
EKV1+1 25 VF33XR2
Hersteller Artikel Nr.:
VF33XR2
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
Erdungsklemme
Seilquerschnitt Phasenseite:
25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
25 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
10.000 kg


