DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 1-polig 25mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VSY71K4
Ausführung - Kabel
Max. Kurzschlussstrom - 7 kA
Anschließteil phasenseitig - ohne
Anschließteil erdseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364163287
Sonepar Artikelnummer
120511282
Hersteller Artikelnummer
VSY71K4
Hersteller Typ
EKV1+0 25 VSY71K4
Hersteller Artikel Nr.:
VSY71K4
Ausführung:
Kabel
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Seilquerschnitt Phasenseite:
25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
25 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.982 kg


