DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 1-polig 35mm² AL mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VGHVBP5
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 6.5 kA
Anschließteil phasenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364360389
Sonepar Artikelnummer
120995900
Hersteller Artikelnummer
VGHVBP5
Hersteller Typ
EKV1+0 35 VGHVBP5
Hersteller Artikel Nr.:
VGHVBP5
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
6.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Seilquerschnitt Phasenseite:
35 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
35 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.123 kg


