DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 1-polig 35mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V43FCV8
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 10 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364165571
Sonepar Artikelnummer
120511229
Hersteller Artikelnummer
V43FCV8
Hersteller Typ
EKV1+1 35 V43FCV8
Hersteller Artikel Nr.:
V43FCV8
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
Erdungsklemme
Seilquerschnitt Phasenseite:
35 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
35 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
4.111 kg


