DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 1-polig 50mm² AL mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VKVBG8W
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 9.3 kA
Anschließteil phasenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364360136
Sonepar Artikelnummer
120995909
Hersteller Artikelnummer
VKVBG8W
Hersteller Typ
EKV1+0 50 VKVBG8W
Hersteller Artikel Nr.:
VKVBG8W
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
9.3 kA
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Seilquerschnitt Phasenseite:
50 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
50 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.511 kg


