DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 1-polig 70mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VPZBBSL
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 19.5 kA
Anschließteil phasenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364163317
Sonepar Artikelnummer
120511274
Hersteller Artikelnummer
VPZBBSL
Hersteller Typ
EKV1+0 70 VPZBBSL
Hersteller Artikel Nr.:
VPZBBSL
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
19.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Seilquerschnitt Phasenseite:
70 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
70 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
4.034 kg


