DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 1-polig 70mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VRP32FL
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 19.5 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364165595
Sonepar Artikelnummer
120511280
Hersteller Artikelnummer
VRP32FL
Hersteller Typ
EKV1+1 70 VRP32FL
Hersteller Artikel Nr.:
VRP32FL
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
19.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
Erdungsklemme
Seilquerschnitt Phasenseite:
70 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
70 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
6.120 kg


