DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 1-polig 95mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V2WPYVF
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 26.5 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364165601
Sonepar Artikelnummer
120511226
Hersteller Artikelnummer
V2WPYVF
Hersteller Typ
EKV1+1 95 V2WPYVF
Hersteller Artikel Nr.:
V2WPYVF
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
26.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
Universalklemme 25/30 mm
Seilquerschnitt Phasenseite:
95 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
95 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
8.062 kg


