DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 2-polig 25mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZL6TGH
Ausführung - Kabel
Polzahl - 2
Max. Kurzschlussstrom - 7 kA
Anschließteil phasenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364163362
Sonepar Artikelnummer
120995922
Hersteller Artikelnummer
VZL6TGH
Hersteller Typ
EKV2+0 25 G VZL6TGH
Hersteller Artikel Nr.:
VZL6TGH
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
2
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Seilquerschnitt Phasenseite:
25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
25 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.308 kg


