DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 3-polig 150mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VHBWUNH
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Anschließteil phasenseitig - Kugelkopfhaube 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364163645
Sonepar Artikelnummer
120511259
Hersteller Artikelnummer
VHBWUNH
Hersteller Typ
EKV3+1 150 R VHBWUNH
Hersteller Artikel Nr.:
VHBWUNH
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Anschließteil phasenseitig:
Kugelkopfhaube 25 mm
Anschließteil erdseitig:
Erdanschlussstück mit Flügelmutter M12
Seilquerschnitt Phasenseite:
150 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
50 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
7.857 kg


