DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 3-polig 35mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V3WJMYY
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 10 kA
Anschließteil phasenseitig - Kugelkopfhaube 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364163676
Sonepar Artikelnummer
120511228
Hersteller Artikelnummer
V3WJMYY
Hersteller Typ
EKV3+1 35 G V3WJMYY
Hersteller Artikel Nr.:
V3WJMYY
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Anschließteil phasenseitig:
Kugelkopfhaube 20 mm
Anschließteil erdseitig:
Erdanschlussstück mit Flügelmutter M12
Seilquerschnitt Phasenseite:
35 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
35 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
3.649 kg


