DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 3-polig 50mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VMBDCM1
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 14 kA
Anschließteil phasenseitig - Universalklemme 20/25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364165519
Sonepar Artikelnummer
120511265
Hersteller Artikelnummer
VMBDCM1
Hersteller Typ
EKV3+1 50 R VMBDCM1
Hersteller Artikel Nr.:
VMBDCM1
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
14 kA
Anschließteil phasenseitig:
Universalklemme 20/25 mm
Anschließteil erdseitig:
Universalklemme 20/25 mm
Seilquerschnitt Phasenseite:
50 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
20 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
5.087 kg


