DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 3-polig 70mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VCEY1U6
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 19.5 kA
Anschließteil phasenseitig - Kugelkopfhaube 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364165397
Sonepar Artikelnummer
120511248
Hersteller Artikelnummer
VCEY1U6
Hersteller Typ
EKV3+1 70 G VCEY1U6
Hersteller Artikel Nr.:
VCEY1U6
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
19.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
Kugelkopfhaube 20 mm
Anschließteil erdseitig:
Erdanschlussstück mit Flügelmutter M12
Seilquerschnitt Phasenseite:
70 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
70 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
5.331 kg


