DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 3-polig 70mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VH95BZZ
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 19.5 kA
Anschließteil phasenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364165274
Sonepar Artikelnummer
120511258
Hersteller Artikelnummer
VH95BZZ
Hersteller Typ
EKV3+0 70 G VH95BZZ
Hersteller Artikel Nr.:
VH95BZZ
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
19.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Seilquerschnitt Phasenseite:
70 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
70 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
3.538 kg


