DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 3-polig 70mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VMLM2BZ
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 19.5 kA
Anschließteil phasenseitig - Universalklemme 20/25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364165489
Sonepar Artikelnummer
120511266
Hersteller Artikelnummer
VMLM2BZ
Hersteller Typ
EKV3+1 70 G VMLM2BZ
Hersteller Artikel Nr.:
VMLM2BZ
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
19.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
Universalklemme 20/25 mm
Anschließteil erdseitig:
Universalklemme 20/25 mm
Seilquerschnitt Phasenseite:
70 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
70 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
6.440 kg


