DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 3-polig 95mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V5SVXPH
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 26.5 kA
Anschließteil phasenseitig - Kugelkopfhaube 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364164727
Sonepar Artikelnummer
120511232
Hersteller Artikelnummer
V5SVXPH
Hersteller Typ
EKV3+1 95 R V5SVXPH
Hersteller Artikel Nr.:
V5SVXPH
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
26.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
Kugelkopfhaube 20 mm
Anschließteil erdseitig:
Erdanschlussstück mit Flügelmutter M12
Seilquerschnitt Phasenseite:
95 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
35 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
6.330 kg


