DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 3-polig 95mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VM2J7S3
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 26.5 kA
Anschließteil phasenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364165281
Sonepar Artikelnummer
120511264
Hersteller Artikelnummer
VM2J7S3
Hersteller Typ
EKV3+0 95 G VM2J7S3
Hersteller Artikel Nr.:
VM2J7S3
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
26.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Seilquerschnitt Phasenseite:
95 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
95 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
5.050 kg


