DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 4-polig 16mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VGUVRRG
Ausführung - Kabel
Polzahl - 4
Max. Kurzschlussstrom - 4.5 kA
Anschließteil phasenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364164000
Sonepar Artikelnummer
120995903
Hersteller Artikelnummer
VGUVRRG
Hersteller Typ
EKV4U0 16 G VGUVRRG
Hersteller Artikel Nr.:
VGUVRRG
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
4
Max. Kurzschlussstrom:
4.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Seilquerschnitt Phasenseite:
16 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
16 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.670 kg


