DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 5-polig 16mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VQ7PF5A
Ausführung - Kabel
Polzahl - 5
Max. Kurzschlussstrom - 4.5 kA
Anschließteil phasenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364164154
Sonepar Artikelnummer
120995916
Hersteller Artikelnummer
VQ7PF5A
Hersteller Typ
EKV5+0 16 G VQ7PF5A
Hersteller Artikel Nr.:
VQ7PF5A
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
5
Max. Kurzschlussstrom:
4.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Seilquerschnitt Phasenseite:
16 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
16 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.857 kg


