DEHN - Erdungs- und Kurzschließseil 5-polig 25mm² mit aufgepressten Kabelschuhen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZKQZB5
Ausführung - Kabel
Polzahl - 5
Max. Kurzschlussstrom - 7 kA
Anschließteil phasenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364164161
Sonepar Artikelnummer
120995921
Hersteller Artikelnummer
VZKQZB5
Hersteller Typ
EKV5+0 25 G VZKQZB5
Hersteller Artikel Nr.:
VZKQZB5
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
5
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Seilquerschnitt Phasenseite:
25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
25 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
2.277 kg


