DEHN - Erdungs- und Kurzschließvorrichtung 3-polig 25mm² mit Zwingenklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VH8QTCZ
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 7 kA
Anschließteil phasenseitig - Zwingenklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364163775
Sonepar Artikelnummer
120995904
Hersteller Artikelnummer
VH8QTCZ
Hersteller Typ
EKV3 25IS ZK VH8QTCZ
Hersteller Artikel Nr.:
VH8QTCZ
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Anschließteil phasenseitig:
Zwingenklemme
Anschließteil erdseitig:
Zwingenklemme
Seilquerschnitt Phasenseite:
25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
25 mm²
Länge Phasenseil a:
500 mm
Länge Phasenseil b:
500 mm
Länge Phasenseil c:
500 mm
Länge Erdseil:
600 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
5.428 kg


