DEHN - Erdungs- und Kurzschließvorrichtung 3-polig 50mm² mit Zwingenklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VP6YV4T
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 14 kA
Anschließteil phasenseitig - Zwingenklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364162686
Sonepar Artikelnummer
120511272
Hersteller Artikelnummer
VP6YV4T
Hersteller Typ
EKV3 50IS ZK VP6YV4T
Hersteller Artikel Nr.:
VP6YV4T
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
14 kA
Anschließteil phasenseitig:
Zwingenklemme
Anschließteil erdseitig:
Zwingenklemme
Seilquerschnitt Phasenseite:
50 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
50 mm²
Länge Phasenseil a:
500 mm
Länge Phasenseil b:
500 mm
Länge Phasenseil c:
500 mm
Länge Erdseil:
600 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
6.133 kg


