DEHN - Erdungs- und Kurzschließvorrichtung EKV3+0 150 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V11E77B
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Anschließteil phasenseitig - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364163515
Sonepar Artikelnummer
120995883
Hersteller Artikelnummer
V11E77B
Hersteller Typ
EKV3+0 150 R V11E77B
Hersteller Artikel Nr.:
V11E77B
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Seilquerschnitt Phasenseite:
150 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
50 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
5.516 kg


