DEHN - Erdungs- und Kurzschließvorrichtung EKV3+1 150 G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V1KPXFR
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Anschließteil phasenseitig - Kugelkopfhaube 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364165427
Sonepar Artikelnummer
120511223
Hersteller Artikelnummer
V1KPXFR
Hersteller Typ
EKV3+1 150 G V1KPXFR
Hersteller Artikel Nr.:
V1KPXFR
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Anschließteil phasenseitig:
Kugelkopfhaube 25 mm
Anschließteil erdseitig:
Erdanschlussstück mit Flügelmutter M12
Seilquerschnitt Phasenseite:
150 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
150 mm²
Länge Phasenseil a:
600 mm
Länge Phasenseil b:
600 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
1800 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
9.850 kg


