DEHN - Erdungs- und Kurzschließvorrichtung EKV3 25VI DG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V162LDM
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 7 kA
Seilquerschnitt Phasenseite - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364162655
Sonepar Artikelnummer
120511221
Hersteller Artikelnummer
V162LDM
Hersteller Typ
EKV3 25VI DG V162LDM
Hersteller Artikel Nr.:
V162LDM
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Seilquerschnitt Phasenseite:
25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
25 mm²
Länge Phasenseil a:
200 mm
Länge Phasenseil b:
400 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
500 mm
Vollisoliert:
Ja
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.384 kg


