DEHN - Erdungs- und Kurzschließvorrichtung EKV3 NH00 TI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V1RC3P2
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 4.5 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364163737
Sonepar Artikelnummer
120995884
Hersteller Artikelnummer
V1RC3P2
Hersteller Typ
EKV3 NH00 TI V1RC3P2
Hersteller Artikel Nr.:
V1RC3P2
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
4.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
16 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
16 mm²
Länge Phasenseil a:
140 mm
Länge Phasenseil b:
140 mm
Länge Phasenseil c:
140 mm
Länge Erdseil:
250 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.587 kg


