DEHN - Erdungs- und Kurzschließvorrichtung TI 3-polig 16mm² mit M10-Anschlussschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VSB29AH
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 4.5 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364162662
Sonepar Artikelnummer
120995918
Hersteller Artikelnummer
VSB29AH
Hersteller Typ
EKV3 16TI EK VSB29AH
Hersteller Artikel Nr.:
VSB29AH
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
4.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
16 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
16 mm²
Länge Phasenseil a:
190 mm
Länge Phasenseil b:
140 mm
Länge Phasenseil c:
140 mm
Länge Erdseil:
280 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.805 kg


