DEHN - Erdungs- und Kurzschließvorrichtung TI 3-polig 16mm² mit M10-Anschlussschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V3RQASE
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 4.5 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364163744
Sonepar Artikelnummer
120995888
Hersteller Artikelnummer
V3RQASE
Hersteller Typ
EKV3 16TI HK V3RQASE
Hersteller Artikel Nr.:
V3RQASE
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
4.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
16 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
16 mm²
Länge Phasenseil a:
200 mm
Länge Phasenseil b:
400 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
500 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.094 kg


