DEHN - Erdungs- und Kurzschließvorrichtung TI 3-polig 25mm² mit M10-Anschlussschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VSUN6NV
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 7 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364163782
Sonepar Artikelnummer
120511281
Hersteller Artikelnummer
VSUN6NV
Hersteller Typ
EKV3 25TI DG VSUN6NV
Hersteller Artikel Nr.:
VSUN6NV
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
25 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
25 mm²
Länge Phasenseil a:
200 mm
Länge Phasenseil b:
400 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
500 mm
Vollisoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.563 kg


