DEHN - Erdungs- und Kurzschließvorrichtung VI 3-polig 16mm² für T-Anschlussbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZPW9LG
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 4.5 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364163751
Sonepar Artikelnummer
120995923
Hersteller Artikelnummer
VZPW9LG
Hersteller Typ
EKV3 16VI EK VZPW9LG
Hersteller Artikel Nr.:
VZPW9LG
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
4.5 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
16 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
16 mm²
Länge Phasenseil a:
170 mm
Länge Phasenseil b:
140 mm
Länge Phasenseil c:
140 mm
Länge Erdseil:
275 mm
Vollisoliert:
Ja
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.675 kg


