DEHN - Erdungs- und Kurzschließvorrichtung VI 3-polig 35mm² für T-Anschlussbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VE5K3HM
Ausführung - Kabel
Polzahl - 3
Max. Kurzschlussstrom - 10 kA
Anschließteil phasenseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364162679
Sonepar Artikelnummer
120995896
Hersteller Artikelnummer
VE5K3HM
Hersteller Typ
EKV3 35VI DG VE5K3HM
Hersteller Artikel Nr.:
VE5K3HM
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
3
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Anschließteil phasenseitig:
sonstige
Anschließteil erdseitig:
sonstige
Seilquerschnitt Phasenseite:
35 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
35 mm²
Länge Phasenseil a:
200 mm
Länge Phasenseil b:
400 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Länge Erdseil:
500 mm
Vollisoliert:
Ja
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.527 kg


