DEHN - Erdungsbandrohrschelle D 10-27mm (1/8-3/4'') m. Anschlussklemme 2 x 2,5-10mm² NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540920
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Klemm-/Spannbereich - 10 .. 27 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364144194
Sonepar Artikelnummer
120301384
Hersteller Artikelnummer
540920
Hersteller Typ
BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
540920
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Klemm-/Spannbereich:
10 .. 27 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 10 mm²
Länge:
135 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.029 kg


