DEHN - Erdungsbandrohrschelle D 27-114mm m. Anschlussklemme 2 x 4-25mm² NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540911
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Klemm-/Spannbereich - 27 .. 114 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 4 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364025691
Sonepar Artikelnummer
120014935
Hersteller Artikelnummer
540911
Hersteller Typ
BRS 27.114 AQ4 25 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
540911
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Klemm-/Spannbereich:
27 .. 114 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
4 .. 25 mm²
Länge:
410 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.076 kg


