DEHN - Erdungsbandrohrschelle D 27-168mm m. Anschlussklemme 2 x 4-25mm² NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540912
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Klemm-/Spannbereich - 27 .. 168 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 4 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364035362
Sonepar Artikelnummer
120014936
Hersteller Artikelnummer
540912
Hersteller Typ
BRS 27.168 AQ4 25 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
540912
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Klemm-/Spannbereich:
27 .. 168 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
4 .. 25 mm²
Länge:
570 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.094 kg


