DEHN - Erdungsbandrohrschelle D 27-60mm m. Anschlussklemme 2 x 4-25mm² NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540910
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Klemm-/Spannbereich - 27 .. 60 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 4 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364025684
Sonepar Artikelnummer
120014937
Hersteller Artikelnummer
540910
Hersteller Typ
BRS 27.60 AQ4 25 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
540910
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Klemm-/Spannbereich:
27 .. 60 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
4 .. 25 mm²
Länge:
240 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.071 kg


