DEHN - Erdungsbügel einphasig 2-polig 1,5 TE mit Anschlußklemme bis 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900460
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Anzahl Geräte - 2
Zuschneidbar - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364244146
Sonepar Artikelnummer
120511103
Hersteller Artikelnummer
900460
Hersteller Typ
EB 1 2 1.5
Hersteller Artikel Nr.:
900460
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.037 kg


