Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungsbügel einphasig 2-polig mit Anschlußklemme bis 25 mm²

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erdungsbügel einphasig 2-polig mit Anschlußklemme bis 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900419

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 2

  • Zuschneidbar - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364156821

Sonepar Artikelnummer

120511094

Hersteller Artikelnummer

900419

Hersteller Typ

EB 1 2 5

Hersteller Artikel Nr.:

900419

Anzahl der Phasen:

1

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.039 kg

Erdungsbügel einphasig, zweipolig mit Anschlußklemme bis 25 mm².