DEHN - Erdungsbügel einphasig 3-polig 1,5 TE mit Anschlußklemme bis 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900418
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Anzahl Geräte - 3
Zuschneidbar - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364159884
Sonepar Artikelnummer
120511093
Hersteller Artikelnummer
900418
Hersteller Typ
EB 1 3 1.5
Hersteller Artikel Nr.:
900418
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.049 kg


