DEHN - Erdungsbügel einphasig 3-polig 10 TE mit Anschlußklemme bis 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900461
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Anzahl Geräte - 3
Zuschneidbar - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364260559
Sonepar Artikelnummer
120511104
Hersteller Artikelnummer
900461
Hersteller Typ
EB 1 3 10
Hersteller Artikel Nr.:
900461
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.064 kg


