Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungsbügel einphasig 3-polig mit Anschlußklemme bis 25 mm²

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erdungsbügel einphasig 3-polig mit Anschlußklemme bis 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900411

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 3

  • Zuschneidbar - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364107205

Sonepar Artikelnummer

120133906

Hersteller Artikelnummer

900411

Hersteller Typ

EB DG 1000 1 3

Hersteller Artikel Nr.:

900411

Anzahl der Phasen:

1

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.054 kg

Erdungsbügel einphasig, dreipolig mit Anschlußklemme bis 25 mm².