DEHN - Erdungsbügel einphasig 4-polig 1,5 TE mit Anschlußklemme bis 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900429
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Anzahl Geräte - 4
Zuschneidbar - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364159891
Sonepar Artikelnummer
120511095
Hersteller Artikelnummer
900429
Hersteller Typ
EB 1 4 1.5
Hersteller Artikel Nr.:
900429
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.059 kg


