DEHN - Erdungsbügel einphasig 4-polig 13 TE mit Anschlußklemme bis 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900462
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Anzahl Geräte - 4
Zuschneidbar - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364260566
Sonepar Artikelnummer
120511105
Hersteller Artikelnummer
900462
Hersteller Typ
EB 1 4 13
Hersteller Artikel Nr.:
900462
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.081 kg


