Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Erdungsbügel einphasig 4-polig mit Anschlußklemme bis 25 mm²

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Erdungsbügel einphasig 4-polig mit Anschlußklemme bis 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900417

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 4

  • Zuschneidbar - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364120419

Sonepar Artikelnummer

120164493

Hersteller Artikelnummer

900417

Hersteller Typ

EB 1 4 9

Hersteller Artikel Nr.:

900417

Anzahl der Phasen:

1

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.066 kg

Erdungsbügel einphasig, vierpolig mit Anschlußklemme bis 25 mm².