DEHN - Erdungsfestpunkt m. Ringnut D 16mm u. Innengewinde M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790260
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Bauform - gerade
Montageart - mit Innengewinde
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Ringnut 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364089518
Sonepar Artikelnummer
120016001
Hersteller Artikelnummer
790260
Hersteller Typ
EFP 16 RN M16
Hersteller Artikel Nr.:
790260
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Innengewinde
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Ringnut 16 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
150 mm²
Durchmesser Festpunkt:
16 mm
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.180 kg


