DEHN - Erdungsfestpunkt M16 NIRO (V4A) m. Anschlussseil 70mm² L 400mm Cu/galSn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478027
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - M16
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - sonstige
Anschlussachse - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125995
Sonepar Artikelnummer
120164289
Hersteller Artikelnummer
478027
Hersteller Typ
EFP M16 V4A SL400
Hersteller Artikel Nr.:
478027
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M16
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
sonstige
Anschlussachse:
400 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Länge:
56 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.603 kg


