DEHN - Erdungsfestpunkt Typ K M10/M12 NIRO(V4A) mit Anschlussachse St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478200
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - M10/M12
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Stahl
Anschlussachse - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364035652
Sonepar Artikelnummer
120014896
Hersteller Artikelnummer
478200
Hersteller Typ
EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
478200
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M10/M12
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Stahl
Anschlussachse:
180 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
90 mm
Länge:
50 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.263 kg


