DEHN - Erdungsfestpunkt Typ M M10/M12 NIRO(V4A) m. Anschlussachse St/tZn u. Wassersperre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478051
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - M10/M12
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Stahl
Anschlussachse - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364124448
Sonepar Artikelnummer
120164290
Hersteller Artikelnummer
478051
Hersteller Typ
EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
478051
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M10/M12
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Stahl
Anschlussachse:
155 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Länge:
50 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.370 kg


