DEHN - Erdungsfestpunkt Typ M M10/M12 NIRO(V4A) m. verpresster Achse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478049
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - M10/M12
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Edelstahl 304 (V2A)
Anschlussachse - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105164
Sonepar Artikelnummer
120133787
Hersteller Artikelnummer
478049
Hersteller Typ
EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
Hersteller Artikel Nr.:
478049
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M10/M12
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschlussachse:
180 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Länge:
50 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.303 kg


