DEHN - Erdungsfestpunkt Typ M M10/M12 NIRO(V4A) m. verpresster Achse St/tZn m. O-Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478041
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - M10/M12
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Stahl
Anschlussachse - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105157
Sonepar Artikelnummer
120133786
Hersteller Artikelnummer
478041
Hersteller Typ
EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
478041
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M10/M12
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Stahl
Anschlussachse:
180 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Länge:
50 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.304 kg


