DEHN - Erdungsfestpunkt Typ M M10/M12 NIRO(V4A) mit Anschlussachse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478019
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - M10/M12
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Edelstahl 304 (V2A)
Anschlussachse - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364072107
Sonepar Artikelnummer
120015944
Hersteller Artikelnummer
478019
Hersteller Typ
EFPM M10 12 V4A L230 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
478019
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
M10/M12
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschlussachse:
180 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Länge:
50 mm
Anschlussfahne verzinkt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.299 kg


